Fasco A079 indusert trekkovnsblåser forbedrer forbrenningseffektiviteten ved å skape undertrykk inne i ovnen eller kjelen. Det er mye brukt i produksjon, kraftproduksjon og oppvarmingsapplikasjoner. Denne blåseren opprettholder et rent og trygt miljø og maksimerer også varmeoverføringen.
Egenskaper:
- Fasco A079 indusert trekkovnsblåser har 24-tommers ledninger med en strippet og en flagget terminal for sømløse tilkoblinger.
- Den har en skyggelagt stolpedesign som reduserer strømforbruket.
- Denne blåseren har også foroverbuede stålhjul for å forbedre luftstrømmen.
- Den er varmebeskyttet og leveres med klasse B-isolasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan driver jeg denne Fasco A079-induserte trekkviften?
A. Elektriske motorer er nødvendige for at denne Fasco-trekkviften skal fungere.
Sp. Hva er forskjellen mellom en indusert trekkvifte og en tvungen trekkblåser?
A. En indusert trekkvifte genererer undertrykk for å trekke luft eller gasser ut av et system, mens en tvungen trekkvifte genererer positivt trykk for å skyve luft eller gasser inn i et system.
Sp. Hvordan er induserte trekkovnsblåsere til nytte for folk?
A. Disse viftene fremmer bedre innendørs luftkvalitet ved å drive ut forbrenningsgasser på en sikker måte. De forbedrer også den generelle energieffektiviteten til varmesystemer, noe som gjør dem mer kostnadseffektive i drift.
Q. Hvor mye luftstrøm kan denne viften produsere?
A. Fasco A079 vifte kan produsere opptil 79 CFM luftstrøm.