MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 20 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 20 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0808315
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0308427
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0849673
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0807104
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0308051
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0839327
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0309616
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0867234
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0314161
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0840896
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0822469
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0812302
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0812409
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0809069
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0095167
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0812312
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0792362
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0314432
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0870914
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0316334
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0791246
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0604863
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0807106
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0840903
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0596227
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0437232
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0437737
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0775103
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0789121
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0853169
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0887794
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0320646
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0867222
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0873746
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0309593
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0867408
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0308419
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0792428
5.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "-72198NOK
RFQ
A
MF0795434
5.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--198NOK
RFQ
A
MF0899954
5.38 "3.75 "---3.75 "--198NOK
RFQ
B
MF0795484
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0831152
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0823887
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0792207
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0823503
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
C
MF0596385
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "15.0072.5318NOK
RFQ
B
MF0852378
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0334723
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0887800
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0814295
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0814297
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0814304
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0814305
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0823490
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0316433
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0852377
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0316389
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0796177
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
B
MF0814303
5.748 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "-72.5253NOK
RFQ
B
MF0304226
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--253NOK
RFQ
C
MF0871193
5.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "15.00-318NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?