kulelager: Ball , Kroppsdia.: 6.5 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Kanalboksposisjon: F1 , Design: L , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Høyde: 8 1 / 8 " , Lengde mindre skaft: 10 11 / 16 " , Smøring: Polyrex EM , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: Rigid , navneskilt RPM: 1740 , NEMA Design: none , Nominell effektivitet: 79% , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 14 15 / 16 " , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 4 3 / 16 "