FASCO A130 Trekkblåser 115V 1/20 HK | AD4FJQ 41H450

FASCO A130 Trekkblåser 115V 1/20 HK

På lager
Vare: AD4FJQ Modell: A130Kryssreferanse: 41H450

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkovnsvifte
amps0.7
Dybde5-5 / 8 "
Passer til merkevareTrane
For bruk med produsent ModellnummerD330757P03
Høyde9.5 "
HP1/20
MaterialePlast
MerknaderProduktet brukes kun som direkte OEM-erstatning. Enhver annen bruk utgjør en feilanvendelse som gjør garantien ugyldig og kan skape usikre forhold
typenErstatning
Spenning115
Watts73
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)28.89
Skipets lengde (cm)33.97
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode8414596060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter Trane D330757P03

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris
FASCO A086 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 138 NOK
FASCO A142 Trekkblåser 115V 1/20 HK | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350 NOK
FASCO A157 Trekkblåser 115V 1/35 HK | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 358 NOK
FASCO A064 Trekkblåser 115V 1/55 HK | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 301 NOK
FASCO A079 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541 NOK
FASCO A088 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457 NOK
FASCO A090 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO A130 Trekkblåser 115V 1/20 HK
6 768 NOK / enhet