BURNDY Unirap Series kabelbinder


filtre
StilModellMin. DriftstemperaturMin. StrekkstyrkeTotal lengdeBredde
A
CT120400SSBL0
--15.75 "1.5 "
RFQ
B
CT40400SSBC0
-1.5 "14.49 "0.6 "
RFQ
C
CT50175CUG
--7.83 "0.8 "
RFQ
D
CT50175C0UG
--7.83 "0.8 "
RFQ
E
CTASST
----
RFQ
D
CT50300C0UG
---0.8 "
RFQ
C
CT50400CUG
---0.8 "
RFQ
A
CT120350SSBC0
---1.5 "
RFQ
A
CT40300SSBC0
-1.5 "11.18 "0.6 "
RFQ
F
CT50200SSBC
--7.87 "0.9 "
RFQ
A
CT50200SSBC0
--7.87 "0.9 "
RFQ
B
CT50250SSBC0
--9.84 "0.82
RFQ
A
CT50425SSBC0
---0.82
RFQ
C
CT50300CUG
---0.8 "
RFQ
G
CT120400L
7.89 "-15.09 "1.3 "
RFQ
H
CT250600RQ0
7.89 "-22 "1.6 "
RFQ
I
CT120800L00
7.89 "-0.17 "1.3 "
RFQ
J
CT250500RQ0
7.89 "-22 "1.6 "
RFQ
K
CT50175MH10C0
7.89 "-40 kg0.7 "
RFQ
L
CTB075RA4C
7.98 "--10.4 "
RFQ
M
CT175500Q0
8"1.4375 "-1.36 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?