SAFEWAY Hydraulisk hurtigkobling, stål


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Bli ferdig: Plain , Strømningshastighet: 12 GPM , Lengde: 2 11 / 16 " , Låsemekanisme: Push / Pull , Maks. Press: 3000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Buna N , Temp. Område: -40 til 250 F
StilModellVentildesignTilkoblingstypeSakParker-utvekslingForsegleTetningstypeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
S25-16
BallORBHydraulisk koblingshus4050-16Ball / O-ringBall og O-ring7/8 "-14Kobling (kropp)512NOK
A
S25-15
BallORBHydraulisk koblingshus4050-15Ball / O-ringBall og O-ring3/4 "-16Kobling (kropp)536NOK
B
S71-15
BallORBHydraulisk koblingsnippel8010-15Ball / O-ringBall og O-ring3/4 "-16Koblingsplugg (nippel)198NOK
B
S71-16
BallFSAEHydraulisk koblingsnippel8010-16Ball / O-ringBall og O-ring7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)221NOK
C
S71-16P
poppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)296NOK
A
S25-15P
poppetORBHydraulisk koblingshus4050-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Kobling (kropp)464NOK
A
S25-16P
poppetORBHydraulisk koblingshus4050-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Kobling (kropp)547NOK
C
S71-15P
poppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Koblingsplugg (nippel)267NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?