Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S71-15 hurtigkoblingsplugg 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YNB 4VTR2

SAFEWAY S71-15 Hurtigkoblingsplugg 3/4-16 Tommer Sae

På lager
Vare: AD9YNB Modell: S71-15Kryssreferanse: 4VTR2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling8010-15
Pioneer Interchange8010-15
SAE rett tråd (inn.)3 / 4-16
ForsegleBall / O-ring
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBall og O-ring
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-16
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignTilkoblingstypeSakParker-utvekslingForsegleTetningstypeTrådstørrelsetypenPris
SAFEWAY S25-15 hurtigkoblingshus 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15BallORBHydraulisk koblingshus4050-15Ball / O-ringBall og O-ring3/4 "-16Kobling (kropp)619NOK
SAFEWAY S25-15P hurtigkoblingshus 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PpoppetORBHydraulisk koblingshus4050-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Kobling (kropp)524NOK
SAFEWAY S25-16 hurtigkoblingshus 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16BallORBHydraulisk koblingshus4050-16Ball / O-ringBall og O-ring7/8 "-14Kobling (kropp)590NOK
SAFEWAY S25-16P hurtigkoblingshus 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PpoppetORBHydraulisk koblingshus4050-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Kobling (kropp)413NOK
SAFEWAY S71-15P hurtigkoblingsplugg 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15PpoppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Koblingsplugg (nippel)308NOK
SAFEWAY S71-16 hurtigkoblingsplugg 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16BallFSAEHydraulisk koblingsnippel8010-16Ball / O-ringBall og O-ring7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)247NOK
SAFEWAY S71-16P hurtigkoblingsplugg 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PpoppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S71-15 Hurtigkoblingsplugg 3/4-16 Tommer Sae
228NOK / enhet