Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S25-16 hurtigkoblingshus 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YMT 4VTP3

SAFEWAY S25-16 Hurtigkoplingshus 7/8-14 tommer Sae

På lager
Vare: AD9YMT Modell: S25-16Kryssreferanse: 4VTP3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde2 11 / 16 "
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4050-16
Pioneer Interchange4050-16
SAE rett tråd (inn.)7 / 8-14
ForsegleBall / O-ring
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBall og O-ring
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse7/8 "-14
typenKobling (kropp)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignTilkoblingstypeSakParker-utvekslingForsegleTetningstypeTrådstørrelsetypenPris
SAFEWAY S25-15 hurtigkoblingshus 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15BallORBHydraulisk koblingshus4050-15Ball / O-ringBall og O-ring3/4 "-16Kobling (kropp)619NOK
SAFEWAY S25-15P hurtigkoblingshus 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PpoppetORBHydraulisk koblingshus4050-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Kobling (kropp)524NOK
SAFEWAY S25-16P hurtigkoblingshus 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PpoppetORBHydraulisk koblingshus4050-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Kobling (kropp)413NOK
SAFEWAY S71-15 hurtigkoblingsplugg 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15BallORBHydraulisk koblingsnippel8010-15Ball / O-ringBall og O-ring3/4 "-16Koblingsplugg (nippel)228NOK
SAFEWAY S71-15P hurtigkoblingsplugg 3 / 4-16 tommers Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15PpoppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-15PFangeventilFangeventil3/4 "-16Koblingsplugg (nippel)308NOK
SAFEWAY S71-16 hurtigkoblingsplugg 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16BallFSAEHydraulisk koblingsnippel8010-16Ball / O-ringBall og O-ring7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)247NOK
SAFEWAY S71-16P hurtigkoblingsplugg 7 / 8-14 tommers Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PpoppetORBHydraulisk koblingsnippel8010-16PFangeventilFangeventil7/8 "-14Koblingsplugg (nippel)341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S25-16 Hurtigkoplingshus 7/8-14 tommer Sae
590NOK / enhet