VESTIL Mini-kabelheiser i MINI-serien


filtre
Batteri inkludert: Nei , Kabel lengde: 36 ft. , Farge: Rød , Dobbeltlinjekabellengde: 18 ft. , Passer bjelkeflensbredde: Opptil 1 1/2" , Løftehastighet: 30 fot/min. , Løftehastighet: 30 fot/min , Materiale: Stål , Maks. Kompatibel flensbredde: 1.5 " , Motor HP: 1.5 hk , Fase: 1 , Enkeltlinjekabellengde: 36 ft.
StilModellTotal høydeKapasitetDybdeSamlet breddeSingle-line kapasitetSpenningBreddeDobbel-linje kapasitetPris (eks. mva)
A
MINI-10
--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.8 575 NOK
RFQ
B
MINI-7
--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.5 354 NOK
RFQ
C
MINI-2
8.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.2 847 NOK
D
MINI-4
8.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.3 578 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?