VESTIL MINI-4 Mini kabelløfter med 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WEM Modell: MINI-4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vaierheis
Batteri inkludertNei
Kabellengde36 ft.
Kapasitet400 lbs.
FARGERød
Kontroll anheng ledningslengde58 "
Double-line kabellengde18 ft.
Dobbel-linje kapasitet800 lbs.
Passer til bjelkeflens WOpptil 1 1/2"
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 1 1/2"
Høyde8.875 "
Lengde15.125 "
Løftehastighet30 fot/min
Lastekapasitet0.2 tonn.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP1.5 hk
Generell dybde15 1 / 8 "
Total høyde8.88 "
Samlet bredde5 3 / 4 "
Fase1
Spenning115
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)22.54
Skipets lengde (cm)38.42
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitetDybdeSamlet breddeSingle-line kapasitetSpenningBreddeDobbel-linje kapasitetPris
VESTIL MINI-2 Mini kabelløfter med 200 Lb. Kapasitet | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.4 784 NOK
VESTIL MINI-10 Mini Kabelløfter, 1000 Lb. Kapasitet | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.8 575 NOK
RFQ
VESTIL MINI-7 Mini Kabelløfter, 750 Lb. Kapasitet | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.5 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MINI-4 Mini kabelløfter med 400 Lb. Kapasitet
3 578 NOK / enhet