VESTIL MINI-2 Mini kabelløfter med 200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WEL Modell: MINI-2Kryssreferanse: 32X277

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vaierheis
Batteri inkludertNei
Kabellengde36 ft.
Kapasitet200 lbs.
FARGERød
Kontroll anheng ledningslengde58 "
Double-line kabellengde18 ft.
Dobbel-linje kapasitet400 lbs.
Passer til bjelkeflens WOpptil 1 1/2"
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 1 1/2"
Høyde8.812 "
Lengde15.187 "
Løftehastighet30 fot/min
Lastekapasitet0.1 tonn.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP1.5 hk
Generell dybde15.1875 "
Total høyde8.81 "
Samlet bredde5.88 "
Fase1
Spenning115
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)22.38
Skipets lengde (cm)38.58
Skipets bredde (cm)14.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitetDybdeSamlet breddeSingle-line kapasitetSpenningBreddeDobbel-linje kapasitetPris
VESTIL MINI-4 Mini kabelløfter med 400 Lb. Kapasitet | AG7WEM MINI-48.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.3 578 NOK
VESTIL MINI-10 Mini Kabelløfter, 1000 Lb. Kapasitet | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.8 575 NOK
RFQ
VESTIL MINI-7 Mini Kabelløfter, 750 Lb. Kapasitet | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.5 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MINI-2 Mini kabelløfter med 200 Lb. Kapasitet
4 784 NOK / enhet