Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 9 1 / 8 " , Innvendig lengde: 20 3 / 4 " , Innvendig bredde: 9" , Lengde: 22 "til 24" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 10 " , Utvendig lengde: 23 7 / 8 " , Utvendig bredde: 11 " , Antall pakker: 4 , Volum: 0.99 cu. ft. , Vektkapasitet: 300 lbs. , Bredde: 10 "til 12"
30287 Akrobins Super Size Binger
Akro-Mils 30287 Series super-size AkroBins brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse superstore beholderne sparer plass ved å stable over hverandre eller danne stabile oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og dukker. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, et stort håndtak støpt på baksiden for enkel bæring av søppelkassen, flere skillespor for å skille varebeholdningen og et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Disse stableskuffene med stor kapasitet er vanntette og motstandsdyktige mot svake syrer og alkalier. Velg fra et bredt utvalg av disse 23-7/8 x 11 x 10 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde x utvendig høyde) superstore søppelkasser, tilgjengelig i blå, klare, gule og røde farger.