AKRO-MILS 30287SCLAR Super Størrelsesboks, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, klar | AD3NPH 40K422

AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NPH Modell: 30287SCLARKryssref: 40K422

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

925NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEFjern
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde19 5 / 16 "
Innvendig høyde9 1 / 8 "
Innvendig lengde20 3 / 4 "
Innvendig bredde9"
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde23 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall4
Volum0.99 cu. ft.
Volumkapasitet1.15 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.809
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLastekapasitetPris
AKRO-MILS 30287RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, rød | AC9DPW 3FVZ7 30287REDRødSuper størrelse søppel150 lb.651NOK
AKRO-MILS 30287BLÅ Super størrelse bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, blå | AC9DPX 3FVZ8 30287BLÅBlåSuper størrelse søppel150 lb.651NOK
AKRO-MILS 30287YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, gul | AC9DPY 3FVZ9 30287YELLOGulSuper størrelse søppel150 lb.651NOK
AKRO-MILS 30287GREY Super Size-kasse, 23 7/8 x 11 x 10 tommer, grå, stablebar, 300 lb lastekapasitet | CJ3PDP 45MV75 30287GRÅgråBin-651NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, klar
925NOK / enhet