DAYTON Slå Lås fotokontroller


filtre
Kontakt skjema: SPST , Dybde: 2.375 " , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Montering: Turn-Lock , NEMA-vurdering: Regntett , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F , Bredde: 3.38 "
StilModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
A
26WA87
Blå3.375 "1000120 til 277178NOK
A
26WA96
Blå3 1 / 5 "1000120 til 277158NOK
B
26WA85
Grå3.375 "1800120149NOK
C
26WA86
Gul3.375 "1800480164NOK

Slå Lås fotokontroller

Dayton fotokontroller er egnet for automatisk å slå PÅ/AV lysene for kommunale, parkeringsplasser, reklametavler og sikkerhetsbelysningsapplikasjoner. De har svinglåsmontering for å dempe vibrasjoner og forhindre løse koblinger og har innebygd forsinkelse for å forhindre falsk sykling fra lyn og billykter. I tillegg har de et regntett polykarbonathus for å tåle tøffe ytre miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse fotokontrollene, tilgjengelig i 1000 og 1800 watt alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?