Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26WA85 Fotokontroll Turn-lock 120vac | AB8QQP

DAYTON 26WA85 Fotokontroll Turn-lock 120vac

På lager
Vare: AB8QQP Modell: 26WA85
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde2.375 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av30 til 60
Fotstearinlys på10 til 20
Housing Materialpolykarbonat
Lengde3.375 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800
MonteringTurn-Lock
NEMA-vurderingRegntett
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.7
Skipets lengde (cm)8.2
Skipets bredde (cm)8.2
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningPris
DAYTON 26WA86 Fotokontroll Turn-lock 480vac | AB8QQQ 26WA86Gul3.375 "1800480164NOK
DAYTON 26WA87 Fotokontroll Vrilås 120 Til 277vac | AB8QQR 26WA87Blå3.375 "1000120 til 277178NOK
DAYTON 26WA96 Fotokontroll Vrilås 120 Til 277vac | AB8QRB 26WA96Blå3 1 / 5 "1000120 til 277158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26WA85 Fotokontroll Turn-lock 120vac
149NOK / enhet