PANDUIT Varmekrympende nylon, hunnkopling


filtre
Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt messing , Tilkoblingstype: crimp , Fanestørrelse: 0.032 "x 0.250"
StilModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
D10-250-L
12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat50925NOK
B
DNF10-250FIB-L
12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted50952NOK
B
DNF10-250FI-L
12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.95 "Ermet fat501 218 NOK
A
D10-250-D
12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat5003 340 NOK
B
DNF10-250FI-D
12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.95 "Ermet fat5005 960 NOK
B
DNF10-250FIB-D
12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted5005 587 NOK
C
DNF14-250-C
16 til 14 AWG0.101 "Delvisnylon194 Grader F300V0.83 "Ermet fat1002 148 NOK
A
D14-250-C
16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat1001 011 NOK
C
DNF14-250FIB-M
16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted10008 539 NOK
D
DNF14-250-M
16 til 14 AWG0.101 "Delvisnylon194 Grader F300V0.83 "Ermet fat10007 129 NOK
C
DNF14-250FI-L
16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.94 "Ermet fat50865NOK
C
DNF14-250FIB-C
16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted1002 021 NOK
A
D14-250-M
16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat10003 799 NOK
C
DNF14-250FIB-E
16 til 14 AWG0.09 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted20456NOK
E
DNF18-250FIB-C
22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted1002 068 NOK
E
DNF18-250FIB-M
22 til 18 AWG0.062 "Fullnylon221 Grader F600V0.84 "Butted10007 304 NOK
F
DNF18-250-M
22 til 18 AWG0.074 "Delvisnylon194 Grader F300V0.81 "Ermet fat10007 682 NOK
F
DNF18-250-C
22 til 18 AWG0.074 "Delvisnylon194 Grader F300V0.81 "Ermet fat1001 926 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?