Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT DNF10-250FI-D Hunn frakobling Gul 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40

PANDUIT DNF10-250FI-D Hunn frakobling Gul 12-10AWG PK500

På lager
Vare: AH8XWB Modell: DNF10-250FI-DKryssref: 39AY40

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 960 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.129 "
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.95 "
SømErmet fat
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeFat Inside Dia.IsolasjonIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømpk. Antall.Pris
PANDUIT D10-250-D Hunn frakobling Bare 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat5003 340 NOK
PANDUIT D10-250-L Hunn frakobling Bare 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12 til 10 AWG0.12 "noneNaken302 Grader F2000V0.72 "Ermet fat50925NOK
PANDUIT D14-250-C Hunn frakobling Bare 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat1001 011 NOK
PANDUIT D14-250-M Hunn frakobling Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36 D14-250-M16 til 14 AWG0.085 "noneNaken302 Grader F2000V0.66 "Ermet fat10003 799 NOK
PANDUIT DNF10-250FIB-D Hun-frakobling Gul 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted5005 587 NOK
PANDUIT DNF10-250FIB-L Hunn frakobling Gul 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.96 "Butted50952NOK
PANDUIT DNF10-250FI-L Hun frakobling Gul 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41 DNF10-250FI-L12 til 10 AWG0.129 "Fullnylon221 Grader F600V0.95 "Ermet fat501 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT DNF10-250FI-D Hunn frakobling Gul 12-10AWG PK500
5 960 NOK /pakke