DAYTON Fleksible gummikoblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 7" , Bore Dia.: 1 / 2 " , Midtelementmateriale: Gummi , For feiljusteringstype: Kantet, parallell , For akseltype: Rund , Navmateriale: Stål Inkluderer: (2) Sett skrue , Materiale: Fleksibel bunanitratgummihylse, knurret stålnav , Maks. Vinkelforskyvning: 7 Degrees , Maks. Parallell feiljustering (in.): 1/8 , Maks. RPM: 1725 , Maks. Hastighet: 1725 RPM , Parallell feiljustering: 0.125 " , Skruestørrelse: 1 / 4-20 " , Gjengestørrelse: 1/4 "20 , aksellåsetype: Sett skruen
StilModellMaks. HPUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
2X497
0.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "152NOK
A
2X499
1/21-1 / 8 "3.5 "179NOK
A
2X498
1/21-1 / 8 "3"167NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?