GRAINGER Gummikant, SBR


filtre
Støttetype: Ikke-selvklebende , Farge: Svart , Materiale: SBR , Maks. Temp.: 230 Degrees , Min. Temp. Vurdering: -25
StilModellRillebreddeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris (eks. mva)
A
ESBP132324040-25
1 / 2 "25ft.5 / 8 "5 / 8 "A531NOK
A
ESBP132324040-10
1 / 2 "10ft.5 / 8 "5 / 8 "A210NOK
A
ESBP116202424-50
1 / 4 "50ft.3 / 8 "3 / 8 "A432NOK
A
ESBP116202424-25
1 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A222NOK
A
ESBP116202424-10
1 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A89NOK
B
ESBP308161620-10
1 / 8 "10ft.5 / 8 "1 / 4 "C86NOK
B
ESBP308161620-25
1 / 8 "25ft.5 / 8 "1 / 4 "C252NOK
B
ESBP308161620-50
1 / 8 "50ft.5 / 8 "1 / 4 "C432NOK
A
ESBP204221428-10
1 / 16 "10ft.7 / 16 "7 / 32 "B112NOK
A
ESBP204221428-50
1 / 16 "50ft.7 / 16 "7 / 32 "B565NOK
A
ESBP204221428-25
1 / 16 "25ft.7 / 16 "7 / 32 "B281NOK
A
ESBP202100714-10
1 / 32 "10ft.7 / 32 "7 / 64 "B63NOK
A
ESBP202100714-25
1 / 32 "25ft.7 / 32 "7 / 64 "B174NOK
A
ESBP202100714-50
1 / 32 "50ft.7 / 32 "7 / 64 "B412NOK
A
ESBP124263232-50
3 / 8 "50ft.1 / 2 "1 / 2 "A803NOK
A
ESBP124263232-25
3 / 8 "25ft.1 / 2 "1 / 2 "A401NOK
A
ESBP124263232-10
3 / 8 "10ft.1 / 2 "1 / 2 "A147NOK
A
ESBP112282032-50
3 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A554NOK
A
ESBP112282032-25
3 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A275NOK
A
ESBP112282032-10
3 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A129NOK
A
ESBP206211224-50
3 / 32 "50ft.3 / 8 "3 / 16 "B430NOK
A
ESBP206211224-10
3 / 32 "10ft.3 / 8 "3 / 16 "B76NOK
A
ESBP206211224-25
3 / 32 "25ft.3 / 8 "3 / 16 "B213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?