Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ESBP124263232-10 Gummikant SBR A Style 1/2 tommer høyde 10 fot | AH7YFV 38EH76

GRAINGER ESBP124263232-10 Gummikant SBR A Style 1/2 tomme Høyde 10 fot

På lager
Vare: AH7YFV Modell: ESBP124263232-10Kryssreferanse: 38EH76

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde13 / 32 "
Rillebredde3 / 8 "
Lengde10ft.
MaterialeSBR
Maks. Temp.230 Degrees
Min. Temp. Vurdering-25
Total høyde1 / 2 "
Samlet bredde1 / 2 "
StilA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
GRAINGER ESBP112282032-10 Gummikant A Style 1/2 tommers høyde 10 fot | AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A129NOK
GRAINGER ESBP112282032-25 Gummikant En stil 1/2 tommers høyde 25 fot | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A275NOK
GRAINGER ESBP112282032-50 Gummikant En stil 1/2 tommers høyde 50 fot | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A554NOK
GRAINGER ESBP116202424-10 Gummikant SBR A Style 3/8 tommer høyde 10 fot | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A89NOK
GRAINGER ESBP116202424-25 Gummikant SBR A Style 3/8 tommer høyde 25 fot | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A222NOK
GRAINGER ESBP116202424-50 Gummikant SBR A Style 3/8 tommer høyde 50 fot | AH7YFU 38EH75 ESBP116202424-501 / 4 "50ft.3 / 8 "3 / 8 "A432NOK
GRAINGER ESBP124263232-25 Gummikant SBR A Style 1/2 tommers høyde 25 fot | AH7YFW 38EH77 ESBP124263232-253 / 8 "25ft.1 / 2 "1 / 2 "A401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ESBP124263232-10 Gummikant SBR A Style 1/2 tomme Høyde 10 fot
147NOK / enhet