Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250468BG Coupling Nut Sighthole 3/4-10, 2PK | AA9YEK 1JE93

APPROVED VENDOR 250468BG Koblingsmutter Siktehull 3/4-10, 2PK

På lager
Vare: AA9YEK Modell: 250468BGKryssref: 1JE93
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishForkrommet sink
Lengde2.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250468BG Koblingsmutter Siktehull 3/4-10, 2PK
253NOK /pakke