VERMONT GAGE Klasse ZZ Minus Pin Gages, tomme


Vermont Gage Class ZZ minus pin målere er effektive for å måle hulldiametre. De er ideelle for nøyaktig måling av små hull og kan brukes med Vermont Go/NoGo-målere for å måle avstander mellom hull, diameter på borede/maskinerte små hull, bredde på slisser og mer. De er...e nyttig i romfart, bilindustri, produksjon av medisinsk utstyr og maskineringsapplikasjoner der trange toleranser og høy presisjon er avgjørende.Les meg

filtre
Klasse: ZZ , Bli ferdig: STÅL , Materiale: Verktøystål , Total lengde: 2" , Toleranse: 0.0002 " , Type: NoGo (minus)
StilModellDiameterOmrådePris (eks. mva)
A
111201100
0.011 "0.004 til 0.025 "58NOK
A
111201400
0.014 "0.004 til 0.025 "58NOK
A
111201900
0.019 "0.004 til 0.025 "58NOK
A
111202000
0.02 "0.004 til 0.025 "58NOK
A
111202700
0.027 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111202900
0.029 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111203000
0.03 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111203300
0.033 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111203800
0.038 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204000
0.04 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204100
0.041 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204300
0.043 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204400
0.044 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204500
0.045 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111204600
0.046 "0.0251 til 0.075 "58NOK
A
111205300
0.053 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111205800
0.058 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111205900
0.059 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206000
0.06 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206100
0.061 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206200
0.062 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206300
0.063 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206400
0.064 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206500
0.065 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206600
0.066 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206700
0.067 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206800
0.068 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111206900
0.069 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207000
0.07 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207100
0.071 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207200
0.072 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207300
0.073 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207400
0.074 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207500
0.075 "0.0251 til 0.075 "59NOK
A
111207600
0.076 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111207700
0.077 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111207800
0.078 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111207900
0.079 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208000
0.08 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208100
0.081 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208200
0.082 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208300
0.083 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208400
0.084 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208500
0.085 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208600
0.086 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208700
0.087 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208800
0.088 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111208900
0.089 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209000
0.09 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209100
0.091 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209200
0.092 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209400
0.094 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209500
0.095 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209600
0.096 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209700
0.097 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209800
0.098 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111209900
0.099 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111210000
0.1 "0.0751 til 0.18 "59NOK
A
111240000
0.4 "0.2811 til 0.406 "59NOK
A
111450050
0.5 "0.4061 til 0.51 "59NOK
A
111250000
0.5 "0.4061 til 0.51 "59NOK

Egenskaper

  • Vermont Gage Class ZZ minus pin målere er elektro-etset slik at brukere enkelt kan velge riktig størrelse.
  • De er 2-tommers lange, senterløse overlappede og varmebehandlede (60 til 62 RC) for å forhindre korrosjon.
  • Disse imperial-pinnemålerne har slipte ender og glatte hjørner for å unngå kutt.

Standarder og godkjenninger

  • NIST

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er elektrolytisk etsing?

Elektrolytisk etsing er en metallbearbeidingsteknikk som innebærer å senke en metallgjenstand i en elektrisk ledende løsning og utsette den for likestrøm.

Hvordan fungerer Vermont Class ZZ-pinmålere med Go/NoGo-målere?

Go-måleren hjelper deg med å bestemme den nedre grensen for et hull, mens NoGo-måleren gir den øvre grensen. Hvis Go-måleren kan gå inn i hullet, men NoGo-måleren ikke kan, er hullet størrelsen du spesifiserte.

Hva er forskjellen mellom Class ZZ og Class Z målere?

Klasse ZZ-målere har en toleranse på 0.0002 tommer mens Klasse Z-målere har en toleranse på 0.0001 tommer.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse klasse ZZ-målerne?

Rengjør dem med ikke-slipende materialer og oppbevar dem i et kontrollert miljø for å forhindre kontaminering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?