Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 111240000 Class ZZ Pin Gage, minus, 0.400 tommers størrelse

På lager
Vare: AH9DAL Modell: 111240000Kryssreferanse: 39UH71

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg Gage
KlasseZZ
Diameter0.4 "
FinishSTÅL
MaterialeVerktøystål
Total lengde2"
Område0.2811 til 0.406 "
Toleranse0.0002 "
typenNoGo (minus)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterOmrådePris
VERMONT GAGE ​​111200000 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 1.000 tommer Størrelse | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 til 1 "188NOK
VERMONT GAGE ​​111201100 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.011 tomme Størrelse | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 til 0.025 "62NOK
VERMONT GAGE ​​111201400 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.014 tommer Størrelse | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 til 0.025 "62NOK
VERMONT GAGE ​​111201900 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.019 tommer Størrelse | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 til 0.025 "62NOK
VERMONT GAGE ​​111202000 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.020 tommer Størrelse | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 til 0.025 "62NOK
VERMONT GAGE ​​111202700 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.027 tommer Størrelse | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 til 0.075 "62NOK
VERMONT GAGE ​​111202900 Klasse ZZ Pin Gage, minus, 0.029 tommer Størrelse | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 til 0.075 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 111240000 Class ZZ Pin Gage, minus, 0.400 tommers størrelse
60NOK / enhet