COXREELS EZ-E-serie slangetrommler


filtre
Basestørrelse: 5 x 6 " , Monteringsstørrelse: 4 x 5 "
StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
EZ-E-MPL-330
30 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 880 NOK
A
EZ-E-HP-330
30 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"8 713 NOK
A
EZ-E-HPL-130
30 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"6 267 NOK
A
EZ-E-LP-330
30 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 251 NOK
A
EZ-E-MPL-430
30 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "6 160 NOK
A
EZ-E-LPL-430
30 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "4 904 NOK
A
EZ-E-MP-330
30 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "7 804 NOK
A
EZ-E-MP-430
30 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "8 044 NOK
A
EZ-E-HPL-330
30 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"6 588 NOK
A
EZ-E-LP-430
30 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 292 NOK
A
EZ-E-LPL-330
30 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "4 837 NOK
A
EZ-E-HP-130
30 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"8 098 NOK
A
EZ-E-MP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "9 795 NOK
A
EZ-E-MPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 975 NOK
A
EZ-E-HPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "7 844 NOK
A
EZ-E-MP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "10 049 NOK
A
EZ-E-LP-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 844 NOK
A
EZ-E-HPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "7 336 NOK
A
EZ-E-LPL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 240 NOK
A
EZ-E-MPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 136 NOK
A
EZ-E-LP-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 762 NOK
A
EZ-E-LPL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "6 240 NOK
A
EZ-E-HP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "11 158 NOK
A
EZ-E-HP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "10 062 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?