COXREELS EZ-E-HP-350 slangetrommel, høytrykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3PUD

COXREELS EZ-E-HP-350 slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PUD Modell: EZ-E-HP-350

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse5 x 6 "
EAN0674255730304
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press4000 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.11 / 16 "
Total høyde21 "
Total lengde19.63 "
Samlet bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EZ-E-LP-330 slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 30 fot lengde | CF3KUW EZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 251 NOK
COXREELS EZ-E-LP-350 slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 610 NOK
COXREELS EZ-E-LP-430 slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 292 NOK
COXREELS EZ-E-LP-450 slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 844 NOK
COXREELS EZ-E-LPL-330 slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 30 fot lengde | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "4 837 NOK
COXREELS EZ-E-LPL-350 slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 240 NOK
COXREELS EZ-E-LPL-430 slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "4 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-E-HP-350 slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde
11 158 NOK / enhet