HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Enkelt beholder veggplate


filtre
Konstruksjon: stemplet , Skjære ut: En 1.40 "åpning , Bli ferdig: Børstet , Montering: Skruemontering , Antall gjenger: 1-gjeng , Driftstemperatur: -40 grader C til 85 grader C , Orientering: Vertikal montering , Størrelse: standard , Type: 1.40 "Dia. Hull
StilModellFARGEMaterialeTykkelsePris (eks. mva)
A
SB7
MessingMessing0.04220NOK
B
SA7
SølvAluminum0.05101NOK

Enkelt beholder veggplate

Hubbell Wiring Device-Kellems veggplater med enkelt stikkontakt har en Twist-Lock-mekanisme for enkel installasjon. Disse beskyttelsesfilmene er laget av messing eller aluminium og har lakkbelegg for å forhindre riper, hemme oksidasjon og gi et mykt utseende. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig i 0.05 og 0.04 tommers tykkelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?