HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Beholderadapterplater


filtre
Lengde: 4.78 " , Materiale: polykarbonat , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Spenningsvurdering: 125 V
StilModellFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
A
HBL4APBL
Blå3.38 "0.39 "185NOK
B
HBL4AP
brun0.58 "4.78 "211NOK
C
HBL4API
Elfenbein0.58 "4.78 "199NOK
D
HBL4APO
oransje3.38 "0.39 "185NOK
E
HBL4APW
Hvit--185NOK

Beholderadapterplater

Hubbell Wiring Device-Kellems adapterplater er designet for å feste beholdere i to forskjellige størrelser eller mønstre for å forbedre funksjonaliteten. De er ideelle for 1 og 2 gjeng og 4-PLEX enhetsbokser. Polykarbonatkonstruksjonen gir isolasjon, beskyttelse og et rent utseende. Velg mellom et bredt utvalg av fatningsadapterplater, tilgjengelig i brune, hvite, blå, elfenben og oransje farger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?