Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2X498 Coupling Flex 1/2 In | AC3WMC

DAYTON 2X498 Coupling Flex 1/2 In

På lager
Vare: AC3WMC Modell: 2X498
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel akselkobling
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialeFleksibel bunanitratgummihylse, knurret stålnav
Maks. Vinkeljustering7 Degrees
Maks. HP1/2
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1/8
Maks. RPM1725
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Total lengde3"
Skruestørrelse1 / 4-20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPUtenfor Dia.Total lengdePris
DAYTON 2X497 fleksibel akselkobling, 7 grader. Vinkelforskyvning, 1/2 tommers diameter, stål | AC3WMB 2X4970.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "152NOK
DAYTON 2X499 Kobling Flex 1/2 In | AC3WMD 2X4991/21-1 / 8 "3.5 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2X498 Coupling Flex 1/2 In
167NOK / enhet