FASCO Skyggefulle Pole Open Air-Over HVAC-motorer


filtre
Kroppsdia .: 3.3 " , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 3.3 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte drev vifte / blåser , Motor termisk beskyttelse: Auto , Fase: 1 , Pluggtype: Runde 2 pin , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 5 / 16 "
StilModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
D0396
1450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
B
D1101
1500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
C
D1103
1500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender208-2301.15-1.351 652 NOK
D
D1124
1550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender1152.11 663 NOK
E
D470
1550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
F
D473
1550Ermet34 "1501-16002.625 "4 / Akselende1152.02 659 NOK
G
D472
1550Ermet34 "1501-16002.625 "4 / Akselende1152.02 654 NOK
H
D471
1550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK
D
D1126
1550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender208-2301.1-1.11 453 NOK
I
D671B
1550Ball-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 580 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?