Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D1126 VVS -motor OAO 1/15 HK 1550/1300 o/min Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 HVAC-motor OAO 1/15 HK 1550/1300 rpm studs

På lager
Vare: AH3KPK Modell: D1126Kryssreferanse: 32NA50
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
1 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde13 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Fase1
Plug TypeRunde 2 pin
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde3"
Stud plassering4 / Begge ender
Stud / Base Mtg. Mønster2-27-32 "x 90 grader
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1465
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Fasco D1126 HVAC-motor brukes i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer, spesielt for vifte- og vifteapplikasjoner. Den tilbyr pålitelig og effektiv ytelse for riktig luftsirkulasjon og ventilasjon i kommersielle og industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den har en skyggelagt stangmotordesign for pålitelig ytelse og energieffektivitet.
  • Denne motoren har CWSE (urviser akselende) rotasjon for sømløs integrering i ulike systemer.
  • Den har en stålramme for økt robusthet og holdbarhet for langvarig bruk.
  • Denne motoren tilbyr hylsemotorlager for jevn og stillegående drift med minimalt vedlikehold.
  • Den har en flat aksel for enkel kobling med ulike komponenter for allsidig bruk.
  • Denne motoren er integrert med en rund 2-pinners pluggtype for praktiske og sikre elektriske tilkoblinger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Fasco HVAC-motor?

A.

  • Motorkompatibilitet med ditt HVAC-system.
  • Ønsket luftstrøm og ytelseskrav.
  • Energieffektivitet for kostnadsbesparelser.
  • Motorens holdbarhet og pålitelighet.
  • Produsentens rykte for kvalitet og støtte.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Fasco D1126 HVAC-motoren?

A.

  • Sørg for at strømforsyningen er slått av.
  • Fjern den gamle motoren forsiktig.
  • Installer den nye motoren sikkert på plass.
  • Koble til elektriske koblinger igjen i henhold til håndboken.
  • Test motoren for å sikre riktig funksjon.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Fasco D1126 HVAC-motor?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) under installasjonen.
  • Følg produsentens retningslinjer og instruksjoner nøye.
  • Sørg for riktig jording for å unngå elektriske farer.
  • Inspiser motoren regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Følg relevante sikkerhetsprotokoller og forskrifter under håndtering og vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1450 o / min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm ermet | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender1152.11 663 NOK
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
FASCO D1103 VVS -motor OAO 1/20 HK 1500/1300 o/min Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender208-2301.15-1.351 652 NOK
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1550 o / min 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
FASCO D471 VVS -motor OAO 1/20 HK 1550 o/min Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 o / min Ansikt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Ball-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D1126 HVAC-motor OAO 1/15 HK 1550/1300 rpm studs
1 453 NOK / enhet