Fasco D1101 HVAC-motor er ideell for å drive rotasjonen av vifter og vifter, og sikrer effektiv luftsirkulasjon og temperaturkontroll i HVAC-enheter.
Egenskaper:
- Den har en åpen luft-over motorkapsling for effektiv kjøling mens den er i drift.
- Denne motoren inkluderer en rund 2-pinners pluggtype, som sikrer en pålitelig elektrisk tilkobling.
- Den er utstyrt med monteringsbolter plassert i begge ender, noe som gir allsidighet og enkel installasjon i ulike HVAC-konfigurasjoner.
- Denne skyggelagte motordesignen forbedrer motorens effektivitet og pålitelighet, noe som gjør den godt egnet for HVAC-applikasjoner der konsekvent ytelse er avgjørende.
- Dens flate motoraksel for kompatibilitet med HVAC-vifte og vifteenheter, sikrer optimal funksjonalitet.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 2MXX9 propell: Den brukes til å effektivt flytte luft eller andre væsker, noe som bidrar til riktig drift av systemene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type montering tillater denne Fasco D1101 HVAC-motoren?
A. Denne motoren tillater boltmontering for en sikker og stabil feste til ulike komponenter i HVAC-systemet.
Q. Opp til hvilken omgivelsestemperatur kan denne HVAC-motoren fungere?
A. Den kan fungere ved omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader C.
Q. Hvilken type servicesett kan brukes med denne Fasco D1101 HVAC-motoren?
A. Dayton 19L413 kontaktor servicesett kan brukes til å vedlikeholde denne motoren. Den består av runde og ovale kondensatorer, motstander, ledningshoppere, wiremuttere, hurtigkoblinger, kontaktorer, kondensatorstøvler og kondensatorbraketter for å hjelpe feltbaserte HVAC-entreprenører med å vedlikeholde og reparere motorkondensatorer.