Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm ermet | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1550 rpm hylse

På lager
Vare: AH3KPJ Modell: D1124Kryssreferanse: 32NA49
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde13 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning2.1
HP1/20
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Fase1
Plug TypeRunde 2 pin
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde3"
Stud plassering4 / Begge ender
Stud / Base Mtg. Mønster2-27-32 "x 90 grader
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Fasco D1124 HVAC-motor er ideell for å opprettholde optimal innendørs luftkvalitet og temperaturregulering ved å drive rotasjonen av vifter og vifter i kommersielle og industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den har en skyggelagt stangmotordesign for sin enkelhet og pålitelighet.
  • Denne HVAC-motoren kommer med en stålmotorramme, som sikrer stabilitet og lang levetid.
  • Dens flate motorakseldesign er spesielt konstruert for å passe HVAC-vifte- og viftemontasjer, noe som sikrer kompatibilitet og optimal ytelse.
  • Denne motoren bruker hylselager for jevn drift med lav friksjon, noe som øker levetiden og driftseffektiviteten.
  • Den er utstyrt med en rund 2-pinners plugg, som sikrer en sikker elektrisk tilkobling i HVAC-systemer.
  • Denne motoren har monteringsbolter i begge ender, noe som gir installasjonsfleksibilitet og stabilitet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton 2MXX9 propell: Den brukes til å effektivt flytte luft eller andre væsker, noe som bidrar til riktig drift av systemene.
  • Dayton 19L413 Servicesett for kontaktor: Den er designet for motorvedlikehold og består av runde og ovale kondensatorer, motstander, ledningshoppere, ledningsmuttere, hurtigkoblinger, kontaktorer, kondensatorstøvler og kondensatorbraketter. Disse omfattende settene hjelper HVAC-entreprenører i felten ved å tilby viktige komponenter for vedlikehold og reparasjon av motorkondensatorer. Settene er pakket i holdbare oppbevaringsbokser av hard plast og inkluderer praktiske bærevesker for enkel transport og organisert oppbevaring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken sikkerhetsfunksjon har Fasco D1124 HVAC-motor for å beskytte mot overoppheting under langvarig drift?

A. Den har innebygd termisk motorbeskyttelse med en automatisk funksjon, som sikrer sikkerhet ved å forhindre overoppheting under langvarig drift.

Q. Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen som Fasco D1124 HVAC-motor tåler?

A. Denne HVAC-motoren tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1450 o / min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
FASCO D1126 VVS -motor OAO 1/15 HK 1550/1300 o/min Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender208-2301.1-1.11 453 NOK
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
FASCO D1103 VVS -motor OAO 1/20 HK 1500/1300 o/min Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender208-2301.15-1.351 652 NOK
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1550 o / min 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
FASCO D471 VVS -motor OAO 1/20 HK 1550 o/min Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 o / min Ansikt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Ball-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D1124 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1550 rpm hylse
1 663 NOK / enhet