HUBBELL Enkeltpolede kontakter


filtre
Konduktormateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellampsForsterker ACKabelrekkeviddeFARGEMann KvinnetypenPris (eks. mva)
A
HBL15MW
150 AC / DC1508 til 2Hvitmannmann387NOK
B
HBL15FBK
150 AC / DC1508 til 2SvartHunnHunn387NOK
C
HBL15MBL
150 AC / DC1508 til 2Blåmannmann394NOK
D
HBL15FBL
150 AC / DC1508 til 2BlåHunnHunn394NOK
E
HBL15FR
150 AC / DC1508 til 2RødHunnHunn421NOK
F
HBL15FW
150 AC / DC1508 til 2HvitHunnHunn387NOK
G
HBL15MGN
150 AC / DC1508 til 2Grønnmannmann387NOK
H
HBL15MR
150 AC / DC1508 til 2Rødmannmann421NOK
I
HBL15MBK
150 AC / DC1508 til 2Svartmannmann387NOK
J
HBL15FGN
150 AC / DC1508 til 2GrønnHunnHunn387NOK
K
HBLPTO
300 / 400AC / DC--oransjeKvinne-Mann-MannParallell TEE2 362 NOK
L
HBLPTBL
300 / 400AC / DC--BlåKvinne-Mann-MannParallell TEE2 118 NOK
M
HBLPTGN
300 / 400AC / DC--GrønnKvinne-Mann-MannParallell TEE2 169 NOK
N
HBLPTY
300 / 400AC / DC--GulKvinne-Mann-MannParallell TEE2 362 NOK
O
HBLPTW
300 / 400AC / DC--HvitKvinne-Mann-MannParallell TEE2 069 NOK
P
HBLM3FBN
300 / 400AC / DC--brunMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap4 146 NOK
Q
HBLF3MO
300 / 400AC / DC--oransjeKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 771 NOK
R
HBLF3MR
300 / 400AC / DC--RødKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 718 NOK
S
HBLM3FBK
300 / 400AC / DC--SvartMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap3 820 NOK
T
HBLM3FBL
300 / 400AC / DC--BlåMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap3 548 NOK
U
HBLM3FGN
300 / 400AC / DC--GrønnMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap3 820 NOK
V
HBLM3FO
300 / 400AC / DC--oransjeMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap4 146 NOK
W
HBLM3FR
300 / 400AC / DC--RødMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap3 608 NOK
X
HBLM3FSBK
300 / 400AC / DC--SvartMann-Kvinne-Kvinne-KvinneMyk 3-Fer4 463 NOK
Y
HBLM3FW
300 / 400AC / DC--HvitMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap3 820 NOK
Z
HBLPTR
300 / 400AC / DC--RødKvinne-Mann-MannParallell TEE2 413 NOK
A1
HBLM3FY
300 / 400AC / DC--GulMann-Kvinne-Kvinne-KvinneTri Tap4 146 NOK
B1
HBLF3MY
300 / 400AC / DC--GulKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 718 NOK
C1
HBLF3MGN
300 / 400AC / DC--GrønnKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap4 549 NOK
D1
HBLF3MBK
300 / 400AC / DC--SvartKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 905 NOK
E1
HBLPTBN
300 / 400AC / DC--brunKvinne-Mann-MannParallell TEE2 362 NOK
F1
HBLPTBK
300 / 400AC / DC--SvartKvinne-Mann-MannParallell TEE2 220 NOK
G1
HBLF3MBL
300 / 400AC / DC--BlåKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 771 NOK
H1
HBLF3MBN
300 / 400AC / DC--brunKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 771 NOK
I1
HBLF3MW
300 / 400AC / DC--HvitKvinne-Mann-Mann-MannTri Tap3 718 NOK
J1
HBL300FBN
300 AC / DC3002 / 0 til 4 / 0brunHunnHunn649NOK
K1
HBL300MY
300 AC / DC3006 til 2 / 0Gulmannmann649NOK
L1
HBL300FO
300 AC / DC3006 til 2 / 0oransjeHunnHunn614NOK
M1
HBL300MBN
300 AC / DC3006 til 2 / 0brunmannmann649NOK
N1
HBL300FY
300 AC / DC3002 / 0 til 4 / 0GulHunnHunn649NOK
O1
HBL300MO
300 AC / DC3006 til 2 / 0oransjemannmann614NOK
P1
HBL400FY
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0GulHunnHunn852NOK
Q1
HBL400MO
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0oransjemannmann846NOK
R1
HBL400FBN
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0brunHunnHunn841NOK
S1
HBL400MY
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0Gulmannmann852NOK
T1
HBL400FO
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0oransjeHunnHunn846NOK
U1
HBL400MBN
400 AC / DC4002 / 0 til 4 / 0brunmannmann841NOK

Enkeltpolede kontakter

Hubbell enpolede kontakter er produsert for midlertidig elektrisk kraftdistribusjon i fornøyelsesparker eller karnevalsutstyr. De har konisk nesekamdesign med messingledere (klassifisert opp til 400A), og gir overlegen kontakttrykk og vibrasjonsmotstand. Disse kontaktene har Turn & Lock-symbol for en positiv låseforbindelse mellom de sammenkoblede komponentene. Velg fra en rekke av disse enkeltpolede enhetene, tilgjengelig i svart, blå, brun, grønn og oransje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?