Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBLPTW Enpolet kobling Parallell Tee Hvit | AF7BHU 20TT93

HUBBELL HBLPTW Enpolet kobling Parallell Tee Hvit

På lager
Vare: AF7BHU Modell: HBLPTWKryssreferanse: 20TT93

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps300 / 400AC / DC
FARGEHvit
LedermaterialeMessing
passerUL1691
Mann KvinneKvinne-Mann-Mann
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenParallell TEE
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACKabelrekkeviddeFARGEMann KvinnetypenPris
HUBBELL HBL15MBK Enpolskontakt hann svart | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150 AC / DC1508 til 2Svartmannmann387NOK
HUBBELL HBL15MW enkeltpolskontakt hann hvit | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150 AC / DC1508 til 2Hvitmannmann387NOK
HUBBELL HBL15MR enkeltpolskontakt hann rød | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150 AC / DC1508 til 2Rødmannmann421NOK
HUBBELL HBL15MBL Enpolet kontakt Hann Blå | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150 AC / DC1508 til 2Blåmannmann394NOK
HUBBELL HBL15MGN Enpolskontakt hann grønn | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150 AC / DC1508 til 2Grønnmannmann387NOK
HUBBELL HBL15FBK Enpolet kontakt kvinnelig svart | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150 AC / DC1508 til 2SvartHunnHunn387NOK
HUBBELL HBL15FW Enpolet kontakt kvinnelig hvit | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150 AC / DC1508 til 2HvitHunnHunn387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBLPTW Enpolet kobling Parallell Tee Hvit
2 168 NOK / enhet