Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBL15FBL Single Pol Connector Hunn Blå | AF7BBT 20TP95

HUBBELL HBL15FBL Single Pol Connector Hunn Blå

På lager
Vare: AF7BBT Modell: HBL15FBLKryssreferanse: 20TP95
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps150 AC / DC
Forsterker AC150
Kabelrekkevidde8 til 2
Kabelstørrelsesområde (in.)3-7/8 to 7-25/32
FARGEBlå
LedermaterialeMessing
passerUL1691
Mann KvinneHunn
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Strømterminaler Ledningsstørrelse# 8 til # 2 AWG
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenHunn
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACKabelrekkeviddeFARGEMann KvinnetypenPris
HUBBELL HBL15MBK Enpolskontakt hann svart | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150 AC / DC1508 til 2Svartmannmann387NOK
HUBBELL HBL15MW enkeltpolskontakt hann hvit | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150 AC / DC1508 til 2Hvitmannmann387NOK
HUBBELL HBL15MR enkeltpolskontakt hann rød | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150 AC / DC1508 til 2Rødmannmann421NOK
HUBBELL HBL15MBL Enpolet kontakt Hann Blå | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150 AC / DC1508 til 2Blåmannmann394NOK
HUBBELL HBL15MGN Enpolskontakt hann grønn | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150 AC / DC1508 til 2Grønnmannmann387NOK
HUBBELL HBL15FBK Enpolet kontakt kvinnelig svart | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150 AC / DC1508 til 2SvartHunnHunn387NOK
HUBBELL HBL15FW Enpolet kontakt kvinnelig hvit | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150 AC / DC1508 til 2HvitHunnHunn387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBL15FBL Single Pol Connector Hunn Blå
394NOK / enhet