Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D1103 VVS -motor OAO 1/20 HK 1500/1300 o/min Stud | AH3KPM 32NA52

FASCO D1103 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1500/1300 rpm studs

På lager
Vare: AH3KPM Modell: D1103Kryssreferanse: 32NA52
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
1 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde15 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.15-1.35
HP1/20
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1500
Fase1
Plug TypeRunde 2 pin
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.25 "
Stud plassering4 / Begge ender
Stud / Base Mtg. Mønster2-27-32 "x 90 grader
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Fasco D1103 HVAC motor ensures efficient air circulation and temperature control by driving the rotation of fans and blowers within HVAC units.

Egenskaper:

  • This motor allows stud mounting at both ends for easy installation flexibility and stability.
  • Dens flate motorakseldesign er spesielt konstruert for å passe HVAC-vifte- og viftemontasjer, noe som sikrer kompatibilitet og optimal ytelse.
  • Denne motoren bruker hylselager for jevn drift med lav friksjon, noe som øker levetiden og driftseffektiviteten.
  • It has a shaded pole motor design for its simplicity and reliability.
  • This motor is equipped with a round 2-pin plug, ensuring a secure electrical connection in HVAC systems.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton 19L413 Contactor Service Kit: It is ideal for maintenance of this motor and consists of round & oval run capacitors, quick disconnects, contactors, resistors, wire jumpers, wire nuts, capacitor boots and capacitor brackets. It comes in hard plastic storage boxes and carrying cases.
  • Dayton 2MXX9 Propeller: Den brukes til å effektivt flytte luft eller andre væsker, noe som bidrar til riktig drift av systemene.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What is the recommended maintenance schedule for Fasco D1103 motor?

A. Maintain the motor's cleanliness by gently wiping it with a soft, dry cloth to remove dust and debris. To prevent damage, refrain from using liquids during the cleaning process. Conduct routine inspections to identify any visible wear or damage on the motor. If any issues are detected during inspection, promptly replace the motor for optimal performance and longevity.

Q. What safety feature does this HVAC motor possess to safeguard against overheating during prolonged operation?

A. It comes with built-in motor thermal protection having an automatic function that ensures safety by resisting overheating during extended operation.

Q. What is the maximum ambient temperature of Fasco D1103 HVAC motor?

A. Den har en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1450 o / min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm ermet | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender1152.11 663 NOK
FASCO D1126 VVS -motor OAO 1/15 HK 1550/1300 o/min Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender208-2301.1-1.11 453 NOK
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1550 o / min 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
FASCO D471 VVS -motor OAO 1/20 HK 1550 o/min Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 o / min Ansikt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Ball-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D1103 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1500/1300 rpm studs
1 652 NOK / enhet