VESTIL LAD-serien kommersielle fjærbelastede stiger, hvit


filtre
Base bredde: 21.13 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , hjulmateriale: Fenol , hjulbredde: 3 / 4 " , Farge: Hvit , Bredde på hjul foran: 0.75 " , Rekkverk Høyde: 34 3 / 4 " , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Bredde på hjul bak: 0.75 " , Fjærbelastet: Ja , trinnmateriale: Stål, gummi , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 16 " , Topp trinndybde: 11 " , Topp trinnbredde: 16 "
StilModellBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinndybdePris (eks. mva)
A
LAD-1-W
16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 °11 "2 876 NOK
B
LAD-1-WP
16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 °11 "2 775 NOK
C
LAD-2-W
20.25 "8"Nei18.5 "258 °8"3 950 NOK
D
LAD-2-WP
20.25 "8"Nei18.5 "258 °8"3 893 NOK
E
LAD-3-W
25.56 "8"Ja63.44 "358 °8"5 754 NOK
F
LAD-3-WP
25.56 "8"Ja63.44 "358 °8"5 640 NOK
G
LAD-4-W
31.81 "8"Ja72.94 "458 °8"6 398 NOK
H
LAD-4-WP
31.81 "8"Ja72.94 "458 °8"6 270 NOK
I
LAD-5-W
38.06 "8"Ja82.44 "558 °8"7 343 NOK
J
LAD-5-WP
38.06 "8"Ja82.44 "558 °8"7 200 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?