AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , effektbrytertype: Høy avbruddskapasitet , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 5.8 " , Rammestørrelse: 400A / LA , Rammetype: LHL , Høyde: 11 " , Maks. Ledningsstørrelse: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Ledningsstørrelse: 1 AWG (Al) , Montering: Frittstående , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk , Bredde: 6"
LHL-serien støpte koffertbrytere
Square D LHL-seriens effektbrytere er designet for beskyttelse mot kortslutninger og strømoverbelastninger. De har en termisk magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse og er utstyrt med linje- og lastsideklemmer for å tillate gjennomføringstilkobling. Disse UL-listede effektbryterne leverer en høy avbruddskapasitet på 35kA ved 480V og en maksimal strømstyrke på 400A. De kommer med et støpt etui for å holde strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer på en kompakt plass.