SQUARE D LHL36400-1021 Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC, 35kA at 480V | CE6HFH

SQUARE D LHL36400-1021 strømbryter for støpt hus, 400A, 600VAC, 35kA ved 480V

På lager
Vare: CE6HFH Modell: LHL36400-1021

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLHL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.479
Skipets høyde (cm)21.44
Skipets lengde (cm)43.51
Skipets bredde (cm)28.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LHL36400-1021 effektbryter ideell for reverseringsapplikasjoner i kontrollpaneler og sentralbord
    • Termisk-magnetisk tur gir både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Leveres med klemmer på lastsiden for jevn panelmontering
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D LHL36250 Strømbryter for støpt hus, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922 LHL36250250-42 496 NOK
SQUARE D LHL36350 Effektbryter 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-42 496 NOK
SQUARE D LHL36000M Strømbryter Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36150 Strømbryter Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36200 Strømbryter Feed-thru 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LHL36400-1021 strømbryter for støpt hus, 400A, 600VAC, 35kA ved 480V
48 718 NOK / enhet