SQUARE D LHL36250 Strømbryter for støpt hus, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922

SQUARE D LHL36250 strømbryter for støpt hus, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug

På lager
Vare: AG7CXL Modell: LHL36250Kryssreferanse: 5B922

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps250
Strømbryter TypeHøy avbruddskapasitet
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker2500A
Turinnstilling for lavforsterker1250A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3395
Skipets høyde (cm)23.39
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)29.49
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • Støpt kasse med høy avbrytende kapasitet effektbryter ideell for bruk med industrielle skap, paneltavler, sentralbord, busway plug-in enheter, kombinasjonsstartere og motorkontrollsentre
    • Har en justerbar termisk-magnetisk utløserenhet som gir øyeblikkelig strømbegrensningsfunksjon fra 1250 til 2500 A
    • Leveres utstyrt med 3-fase klemmer på lastsiden for å romme ledninger på 1 AWG til 600 kcmil størrelser
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D LHL36350 Effektbryter 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-42 496 NOK
SQUARE D LHL36000M Strømbryter Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36150 Strømbryter Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36200 Strømbryter Feed-thru 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36225 Strømbryter Feed-thru 225 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJD LHL36225225A600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LHL36250 strømbryter for støpt hus, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug
42 496 NOK / enhet