SQUARE D LHL36400MB PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFK

SQUARE D LHL36400MB PowerPact støpt kabinett strømbryter, 400A, 600VAC

Vare: CE6HFK Modell: LHL36400MB

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLHL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.389
Skipets høyde (cm)23.39
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LHL36400MB effektbryter designet for å gi overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse i elektriske systemer
    • Har belastnings- og linjesideklaffer som er i stand til å romme kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 600 kcmil til 1 AWG og 250 kcmil til 1 AWG
    • Har termisk-magnetisk tur som tilbyr både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende beskyttelse
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D LHL36250 Strømbryter for støpt hus, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922 LHL36250250-42 496 NOK
SQUARE D LHL36350 Effektbryter 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-42 496 NOK
SQUARE D LHL36000M Strømbryter Feed-thru 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHY LHL36000M400A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36150 Strømbryter Feed-thru 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJA LHL36150150A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJB LHL36175175A600V42 496 NOK
SQUARE D LHL36200 Strømbryter Feed-thru 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RJC LHL36200200A600V42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LHL36400MB PowerPact støpt kabinett strømbryter, 400A, 600VAC