VESTIL LAD-1-W Kommersiell fjærbelastet stige, 1-trinns, hvit, stål

På lager
Vare: AG7UWC Modell: LAD-1-W

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde16.13 "
Base bredde21.13 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Caster materialeFenol
Hjulbredde3 / 4 "
FARGEHvit
Avstand mellom trinn9.5 "
Fremre hjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul foran0.75 "
Rekkverk inkludertNei
Høyde9.5 "
Lengde16.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trinn1
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul bak0.75 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel16 grader
Trinndybde11 "
TrinnmaterialeStål, gummi
Trinnbredde16 "
Topp trinndybde11 "
Topp trinnbredde16 "
Bredde21.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)40.96
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinndybdePris
VESTIL LAD-1-WP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 1 trinn, hvit, stål | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 grader11 "2 775 NOK
VESTIL LAD-2-W Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, hvit, stål | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 950 NOK
VESTIL LAD-2-WP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 2-trinns, hvit, stål | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 893 NOK
VESTIL LAD-3-W Kommersiell fjærbelastet stige, 3-trinns, hvit, stål | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"5 754 NOK
VESTIL LAD-3-WP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 3-trinns, hvit, stål | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"5 640 NOK
VESTIL LAD-4-W Kommersiell fjærbelastet stige, 4 trinn, hvit, stål | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"6 398 NOK
VESTIL LAD-4-WP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 4-trinns, hvit, stål | AG7UWY LAD-4-WP31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"6 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-1-W Kommersiell fjærbelastet stige, 1-trinns, hvit, stål
2 876 NOK / enhet