Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 o / min Ansikt | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HK 1550 rpm Face

På lager
Vare: AH3KPT Modell: D671BKryssreferanse: 32NA58
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
2 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
Monteringsmønster2-27-32 "x 90 grader
RPM på typeskilt1550
Fase1
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.5 "
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)12.38
Skipets bredde (cm)12.38
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Fasco D671B HVAC-motor starter opp ventilasjonssystemer jevnt. Det er nyttig på anleggs- og gruveplasser der HVAC-utstyr trenger hyppig på/av.

Egenskaper:

  • Fasco D671B HVAC-motor har en stålramme for strukturell stivhet i strenge miljøer.
  • Den har klasse B-isolasjon som beskytter motoren mot varme.
  • Denne motoren har en skyggelagt poldesign som senker strømforbruket.
  • Den har fire monteringshull for enkel montering på vegg eller gulv.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg finne ut om HVAC-motoren min ikke fungerer?

A. Tegn på en feilfungerende HVAC-motor inkluderer uvanlige lyder, dårlig luftstrøm, inkonsekvent temperaturkontroll eller fullstendig mangel på oppvarming eller kjøling.

Sp. Hvilke vedlikeholdsoppgaver bør jeg utføre for å sikre lang levetid for HVAC-motoren min?

A. Vanlige vedlikeholdsoppgaver for HVAC-motorer inkluderer rengjøring av motoren og de omkringliggende komponentene, smøring av lagre og sjekk for tegn på slitasje eller skade.

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1450 o / min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm ermet | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender1152.11 663 NOK
FASCO D1126 VVS -motor OAO 1/15 HK 1550/1300 o/min Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender208-2301.1-1.11 453 NOK
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
FASCO D1103 VVS -motor OAO 1/20 HK 1500/1300 o/min Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender208-2301.15-1.351 652 NOK
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1550 o / min 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
FASCO D471 VVS -motor OAO 1/20 HK 1550 o/min Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HK 1550 rpm Face
2 580 NOK / enhet