Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D473 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1550 rpm 3.3 tommers diameter | AH3KPU 32NA59

FASCO D473 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1550 rpm 3.3 tommers diameter

På lager
Vare: AH3KPU Modell: D473Kryssreferanse: 32NA59
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
2 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde34 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning2.0
HP1/20
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Fase1
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.625 "
Stud plassering4 / Akselende
Stud / Base Mtg. Mønster2-27-32 "x 90 grader
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.142
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)12.38
Skipets bredde (cm)12.38
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneLedningslengdeRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud plasseringSpenningForsterker med full belastningPris
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1450 o / min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ermet14 "1401-15002.125 "4 / Begge ender208-2300.9-1.01 289 NOK
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm ermet | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender1152.11 663 NOK
FASCO D1126 VVS -motor OAO 1/15 HK 1550/1300 o/min Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ermet13 "1501-16003"4 / Begge ender208-2301.1-1.11 453 NOK
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender1151.91 568 NOK
FASCO D1103 VVS -motor OAO 1/20 HK 1500/1300 o/min Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ermet15 "1501-16002.25 "4 / Begge ender208-2301.15-1.351 652 NOK
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HK 1550 o / min 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ermet32 "1501-16002.625 "4 / Akselende208-2301.0-1.02 676 NOK
FASCO D471 VVS -motor OAO 1/20 HK 1550 o/min Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ermet35 "1501-16002.5 "4 / Akselende208-2301.1-1.12 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D473 HVAC-motor OAO 1/20 HK 1550 rpm 3.3 tommers diameter
2 659 NOK / enhet