GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT5 utløpsslange 2 tommer Id x 50 fot 125 Psi Max | AB4PQK

APPROVED VENDOR 1ZMT5 utløpsslange 2 tommers Id x 50 fot 125 Psi Max

På lager
Vare: AB4PQK Modell: 1ZMT5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannutslipp
FARGEHvit
Monteringsstørrelse2"
MonteringstypeAluminium hann x hunn m / messing svivel
Inne i Dia.2"
Lengde50ft.
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
ForsterkningPolyester jakke
RørmaterialeSBR/Naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.49
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode5909002000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT4 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Aluminium hann x hunn m / messing svivel1.5 "50ft.-1 353 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT6 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Aluminium hann x hunn m / messing svivel3"50ft.-2 730 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT7 Utløpsslange 4 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Aluminium hann x hunn m / messing svivel4"50ft.-4 785 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT8 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Aluminiumskam og spor1.5 "50ft.-1 578 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT9 Utløpsslange 2 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Aluminiumskam og spor2"50ft.-1 459 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU1 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Aluminiumskam og spor3"50ft.-2 978 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU2 Utløpsslange 4 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Aluminiumskam og spor4"50ft.-3 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT5 utløpsslange 2 tommers Id x 50 fot 125 Psi Max
1 778 NOK / enhet