Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT8 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQN

APPROVED VENDOR 1ZMT8 utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 psi

På lager
Vare: AB4PQN Modell: 1ZMT8
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
1 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannutslipp
FARGEHvit
Monteringsstørrelse1.5 "
MonteringstypeAluminiumskam og spor
Inne i Dia.1.5 "
Lengde50ft.
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
ForsterkningPolyester jakke
RørmaterialeSBR/Naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode5909002000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseMonteringstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT4 Utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 Psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Aluminium hann x hunn m / messing svivel1.5 "50ft.-1 197 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT5 utløpsslange 2 tommer Id x 50 fot 125 Psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Aluminium hann x hunn m / messing svivel2"50ft.-1 571 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT6 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Aluminium hann x hunn m / messing svivel3"50ft.-2 414 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT7 Utløpsslange 4 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Aluminium hann x hunn m / messing svivel4"50ft.-4 231 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMT9 Utløpsslange 2 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Aluminiumskam og spor2"50ft.-1 664 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU1 Utløpsslange 3 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Aluminiumskam og spor3"50ft.-3 398 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZMU2 Utløpsslange 4 Tommer Id x 50 Fot 125 Psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Aluminiumskam og spor4"50ft.-3 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT8 utløpsslange 1 1/2 tomme Id x 50 fot 125 psi
1 625 NOK / enhet