HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Nødbelysningsenheter


filtre
Batteritype: Nikkelkadmium , Høyde: 7" , Husmateriale: Støpt aluminium , Inngangsspenning: 120 til 277 , Lampetype: LED , Lampe Watt: 10 , Lengde: 11 " , Montering: Wall , Antall lamper: 4 , Utgangsspenning: 12 VDC , Garanti: 3 år. , Bredde: 3.187 "
StilModellBoligfargeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
PGZ
Bronse0 til 50 grader C3 345 NOK
A
PGZ-HTR
Bronse-30 til 50 grader C4 154 NOK
B
PGP-HTR
Platinasølv-30 til 50 grader C4 117 NOK
C
PGW-HTR
Hvit-30 til 50 grader C4 141 NOK
C
PGW
Hvit0 til 50 grader C3 864 NOK

Nødbelysningsenheter

Hubbell Lighting - Dual-Lite PG-serien våtplasserte arkitektoniske nødarmaturer er ideelle for både innendørs og utendørs belysningsapplikasjoner i innganger, utganger og omkretser av kommersielle og industrielle bygninger. Deres formstøpte aluminiumskonstruksjon med nikkel-kadmium-batteri gir solid og vedlikeholdsfri drift. Disse lysene har fire uavhengige LED-lamper for belysning av store områder og en automatisk solid-state-overføringsbryter som aktiverer nødlampen ved å kjøre på batteristrøm i stedet for nettstrømforsyning. Disse lysene er integrert med spektron-selvdiagnostikkfunksjon for å overvåke LED-status, batterikapasitet og oppdage feil i de elektriske kretsene. Utvalgte modeller leveres med batterivarmer for å fungere ved temperaturer så lave som -30 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse lysene, tilgjengelig i hvit, mørk bronse og platina sølvfarger på Raptor supplies.
Vi tilbyr også veggmonterte nødlys for ikke -fjernkontroll, direkte tilkobling til nødlys.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?