Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE PGZ Nødlys 10w 7 tommer H 11in L | AC9HPE 3GPD1

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGZ nødlys 10w 7 tommer H 11in L

På lager
Vare: AC9HPE Modell: PGZKryssreferanse: 3GPD1

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeNikkelkadmium
Nødbelysningstid90 min.
Høyde7"
BoligfargeBronse
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngangsspenning120 til 277
LampetypeLED
Lampe watt10
Lengde11 "
MonteringWall
Antall lampehoder4
Antall lamper4
Driftstemp. Område0 til 50 grader C
Utgangsspenning12 VDC
Garanti3 år.
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.04
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Justerbare hodelykt (nei)

Produktvarianter

ProduktModellBoligfargeDriftstemp. OmrådePris
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGW Nødlys 10w 7 tommer H 11in L | AC9HPD 3GPC9 PGWHvit0 til 50 grader C3 864 NOK
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE PGW-HTR Nødlys 10w 7 tommer H 11in L | AC9HPG 3GPD4 PGW-HTRHvit-30 til 50 grader C4 141 NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGZ-HTR Nødlys 10w 7 tommer H 11in L | AC9HPH 3GPD5 PGZ-HTRBronse-30 til 50 grader C4 154 NOK
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE PGP-HTR Nødlys 10w 7 tommer H 11in L | AC9HPJ 3GPD6 PGP-HTRPlatinasølv-30 til 50 grader C4 117 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE PGZ nødlys 10w 7 tommer H 11in L
3 345 NOK / enhet