SMC VALVES PVC 3-veis kuleventil, trykk for å koble til


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: Trykk for å koble til , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Flagg , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris (eks. mva)
A
6901190
1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "615NOK
A
6908790
1 / 4 "VitonViton1 / 4 "693NOK
A
6901290
3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "640NOK
A
6907690
3 / 8 "VitonViton3 / 8 "704NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?