Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6908790 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7

SMC VALVES 6908790 Pvc kuleventil trykk for å koble til 1/4 inn

På lager
Vare: AC8MQJ Modell: 6908790Kryssreferanse: 3CGH7
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeFlagg
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris
SMC VENTILER 6901190 Pvc Kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MQA 3CGG8 69011901 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "684NOK
SMC VENTILER 6901290 Pvc Kuleventil Push To Connect 3/8 In | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "701NOK
SMC VENTILER 6907690 Pvc kulventil Trykk for å koble 3/8 tommer | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6908790 Pvc kuleventil trykk for å koble til 1/4 inn
750NOK / enhet